{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HM K10 | |
Szabvány | DIN 8093 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 5,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 14 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szár ⌀ Ds | 1 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164500 1 | |
EAN / GTIN | 4045197251879 | |
Gyártó száma | 164500 1 |