VHM dörzsár HPC átmenő furat, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 4H7mm

Cikkszám: 164348 4H7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés H7
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 34 mm
Teljes hossz L 75 mm
Vágóélek száma Z 4
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC 0,05 mm/ford.
Ajánlott fúrási ⌀ < 60 HRC acélban 3,9 mm
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,05 mm - 0,1 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164348 4H7
EAN / GTIN 4045197743725
Gyártó száma 164348 4H7

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
12
Acél < 60 HRC
H
8
Acél < 65 HRC
H
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC-hez alkalmas kivitel, szár ⌀ szabványos befogáshoz, speciálisan hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba. Így maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság érhető el. Különleges befogók beszerzése nem szükséges. Belső hűtőfolyadék ellátással HPC használatra a gyártási költségek csökkentéséhez.
Dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.
Rövid élekkel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:

Átmenő furatok HPC / HSC-dörzsárazásához.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 164420 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz