GARANT Diabolo VHM maró HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Cikkszám: 203382 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 50 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 16 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 40 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,014 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203382 6
EAN / GTIN 4045197597601
Gyártó száma 203382 6

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
120
Acél < 50 HRC
H
115
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
90
Acél < 65 HRC
H
60
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém kifejezetten keményanyag-megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként.
(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz