HM-fräs HPC TiAlN 6 mm GARANT

Article no.: 203382 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
300 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 40 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,014 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203382 6
EAN / GTIN 4045197597601

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 50 HRC
H
115
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårdbearbetning.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetningsmoment
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen