VHM kontúrmaró fúrócsúccsal, toló forgácsolás közepes, bevonat nélkül, ⌀ h10 DC: 4mm

Cikkszám: 209445 4
Kedvezmény
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Fogazás finomsági foka közepes
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil keresztfogazás
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Csúcsszög 135 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 16 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben 0,1 mm/ford.
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Szártűrés h6
Termék fajtája Kontúrmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Gyártó száma 209445 4

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű keresztfogazás és 135°-os fúrócsúcs szálerősítéses műanyagok gazdaságos megmunkálásához. Nagyoló horonymarás.
Toló marás, az anyag az alapnak nyomódik. Vékony anyagokhoz nagyon jól alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz