Központfúró a 118500 sz. körkivágóhoz, ⌀×teljes hossz: 6X48mm

Cikkszám: 118550 6X48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6 mm
Teljes hossz 48 mm
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Körkivágó ⌀-höz 16 mm - 58 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118550 6X48
EAN / GTIN 4045197233592
Gyártó száma 118550 6X48

Leírás

Alkalmazható:

HM rajztű 118500 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Központfúró a 118500 sz. körkivágóhoz, ⌀×teljes hossz: 6X48mm

Központfúró a 118500 sz. körkivágóhoz, ⌀×teljes hossz: 6X48mm

érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs Nincs
Teljes hossz 48 mm 48 mm
Névleges ⌀ DC 6 mm 6 mm
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Szerszámanyag HSS E HSS E
Körkivágó ⌀-höz 16 mm - 58 mm 16 mm - 70 mm
Termék fajtája Központfúró Központfúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz