{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4×0,5 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,5 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132870 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073976 | |
Gyártó száma | 132870 4X0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 4X0,5
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
29,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
45,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
41,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
14,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
45,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
44,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | B | B | B | B | B | B |
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Forgácshornyok száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Színes gyűrű | kék | kék | zöld | zöld | piros | sárga |
Teljes hossz L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Magfurat ⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |