{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M3 | |
Bevonat | gőzölt | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 2,5 mm | |
Menet ⌀ | 3 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Menetmélység | 9 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 135855 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197649522 | |
Gyártó száma | 135855 M3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró HSS-E Form C, gőzölt, M: M3
érdeklődés szerint
Raktáron
2 494 darabszám azonnal szállítható
11,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
714 darabszám azonnal szállítható
27,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
42,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 3 | 3 |
Teljes hossz L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Menetmélység | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál |