Fúrókalapács, Típus: GBH221

Cikkszám: 075510 GBH221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Szár: SDS Plus
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Szár SDS Plus
Gyártó jelölése GBH 2-21 D
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 20 mm
Ütési energia 2 J
Teljesítményfelvétel 650 W
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly 2,3 kg
Max. vibráció EN szerint 13,5 m/s2
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075510 GBH221
EAN / GTIN 4059952569635
Gyártó száma 06112A6001

Leírás

Kivitel:

Robusztus fúrókalapácsok SDS plus szerszámbefogóval és nagy fúrási sebességgel.
  • Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a tiszta megfúráshoz.
  • Sokoldalú felhasználási lehetőségek a véső funkciónak köszönhetően (forgás stop).
  • Jobb- / bal forgásirány megszorult fúró esetén a kilazításhoz.

Tartalom:

Segédmarkolat, gépkendő.
210 mm mélységütköző és szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.