{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | FSC 500 QSL | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Szerszámbefogás | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Rezgésszám | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Amplitúdó (oszcillációs mozgás) | 2 × 2,0 fok | |
Teljesítményfelvétel | 450 W | |
Csiszolólap sarokméret | 80 mm | |
Súly | 1,6 kg | |
Termék fajtája | Rezgőkészülékek |
Cikkszám | 077804 72294661 | |
Gyártó száma | 72294661000 |