{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúró ⌀ | 3 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | Hengeres szár | |
Spirálhossz | 40 mm | |
Teljes hossz | 70 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 786005 3 | |
EAN / GTIN | 3165140186674 | |
Gyártó száma | 2608597655 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Keményfém betonfúró „CYL-3“, ⌀: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
2,99 €
2,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
1,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúró ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Teljes hossz | 70 mm | 60 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HM | HM |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | Ütvefúrás |
Szár ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Kőzetfúró | Kőzetfúró |