• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

eco esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 261102 25/16
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SVJBR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 111,5 mm
Váltólapka csavar készlet 269023 3
Alátétlapka 259033 5
Csavar alátétlapkához 269013 1
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261102 25/16

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése