Marólapka ⌀ 12 mm, Típus: ALU

Cikkszám: 212721 ALU
Kedvezmény
53,63 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,44 € 53,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,70 € 44,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Sarokrádiusz R 2 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,25 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,25 mm
Cserék / élek száma 1
Sarokrádiusz 2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212721 ALU
EAN / GTIN 4045197761606
Gyártó száma 212721 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Marólapka ⌀ 12 mm, Típus: ALU

Marólapka ⌀ 12 mm, Típus: ALU

érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
53,63 €
28,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
44,69 €
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
505 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
72,68 €
38,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
60,56 €
32,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 1 1
Sarokrádiusz 2 mm 2 mm
Szerszámanyag HM HM
Minőség HU7810 HU7810
Típus ALU ALU
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,25 mm 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz