{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™ II | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 40 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565503 40 | |
EAN / GTIN | 4054596196100 | |
Gyártó száma | 7100105847 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Legyezős csiszolótárcsa 969F Cubitron™ II, üvegszálas tányér kúpos, ⌀ 115 mm, Szemcsézet: 40
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 40 | 40 |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | INOX |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | 115 mm |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa | Legyezős csiszolótárcsa |