Szerszámtartó WP fúróhoz DIN69893 , BT50, d=32mm A=90mm D=40mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139904
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
Cikkszám W139904
EAN / GTIN 4069739578798
Gyártó száma 27.BT5032L90WP
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 32 mm, LPR = 90 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 27.BT5032L90WP
  • Termék fajtája: Betétes fúrótartó forma E1
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): hengeres
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 32 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Kiálló hossz (LPR): 90 mm