Befogócsapágy (ER16), 31.HSK63AR16L130

Cikkszám: W139636
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
Cikkszám W139636
EAN / GTIN 4069739576169
Gyártó száma 31.HSK63AR16L130
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK63A (ISO12164-1), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 130 mm (AD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 31.HSK63AR16L130
  • Termék fajtája: Szorítópatronos befogó
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interfész (ADINTWS): ISO15488 − ER16
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 130 mm