DIN69893 , HSK-A50, 27mm A=65mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139612
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám W139612
EAN / GTIN 4069739575926
Gyártó száma 42.HSK50A27L65KA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

HSK50A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 65 mm (A)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.HSK50A27L65KA
  • Termék fajtája: Kombinált fúrószár-tartó
  • Adapter interfész (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 27 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : A
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Nem
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 21 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 65 mm