Közbenső hüvely (DIN6383) ISO7388-2 BT , AD BT30, MK3 A=75mm G2,5 25.000

Cikkszám: W139276
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
Cikkszám W139276
EAN / GTIN 4069739572574
Gyártó száma 25.BT30MK3L75AL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), MK3, LPR = 75 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 25.BT30MK3L75AL
  • Termék fajtája: Csökkentő hüvely MK szárhoz, kihajtási fülekkel
  • Adapter interfész (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interfész (ADINTWS): MK3 − DIN6383
  • Szerelési átmérő (DCONWS): MK3
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Kiálló hossz (LPR): 75 mm