ER feszítőcsapszeg, 500 477E-Ø13

Cikkszám: W112058
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
Cikkszám W112058
EAN / GTIN 4069739559551
Gyártó száma 500 477E-Ø13
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

ER50 (ISO15488B), d = 11 - 13 mm, ≤ 15 µm

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 500 477E-Ø13
  • Termék fajtája: Szorítópatron
  • Adapter interfész (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 13 mm
  • Körfutási pontosság: ≤ 15 µm
  • Tömítés (SEALP): Nem
  • Típus / egységszám (UNNO): 477E
  • Testátmérő (BD): 52 mm
  • Teljes hossz (OAL): 60 mm