simmill VX vágóbetét, általános horonymarás, puha vágásokhoz, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Cikkszám: V06.0200.020.22 GY X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V06.0200.020.22 GY X800
EAN / GTIN 4069769296662
Gyártó száma A0ZBX800
L-szám L23830 1210
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 4,5 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,02)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz