simturn VX maróbetét, lekerekített élek marása (sorjázás), R=1,5 mm, Dmin=22 mm

Cikkszám: V06.R150.22 F X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám V06.R150.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301410
Gyártó száma AKVSX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Kerekített élek marása (sorjázás)
R=1,5 mm, Dmin=22 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • α = 5°
  • t = 0,5 mm
  • b = 6,05 mm
  • R = 1,50 mm
  • S = 5,6 mm