simturn E3 befogó tartó, acél, külső megmunkálás, 16 x 16 mm, L=100 mm

Cikkszám: TE3.1616.00 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.1616.00 L
EAN / GTIN 4069769237764
Gyártó száma ADGA
L-szám L23830 1677
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás
16 x 16 mm, L=100 mm

Műszaki paraméterek:

  • h = 16,0 mm
  • f1 = 10,70 mm
  • h1 = 16,0 mm (tűrés js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • Csavar = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 16,30 mm