Csavarhúzó bithegy 1/2″ hosszú XZN M13

Cikkszám: SV.12ELB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SV.12ELB
EAN / GTIN 3148516734082
Gyártó száma SV.12ELB
L-szám L60130 11576
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: M12
  • d [mm]: 22.8
  • d [csavarok]: M12
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • [g]: 150