Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, Polygon ISO 26623 , PSC 40, 17.40C4LDCTX

Cikkszám: S03535
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S03535
EAN / GTIN 4069739504452
Gyártó száma 17.40C4LDCTX
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40, PSC tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.40C4LDCTX
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • A konzol hossza (LPR): 144 mm
  • Funkcióhossz (WF): 120 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés