Mobil asztalka ROLL 3 szintes, 2 fiókkal, piros (RAL 3020)

Cikkszám: ROLL.UC3S2DM3
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ROLL.UC3S2DM3
EAN / GTIN 3662424107061
Gyártó száma ROLL.UC3S2DM3
L-szám L60130 10530
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy és erős 560x460 mm-es munkafelület
  • Dupla kétanyagú fogantyú a legjobb manőverezhetőség érdekében
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
  • Új fiókok beépített biztonsági kampóval
  • Kormányozható gumikerekek: 4 Ø125 mm-es kerék, 2 forgó fékkel és 2 fixen
  • A kerekek felszerelésével szállított kocsi - forgácsálló és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
  • Fogantyúk közötti rekesz a kis alkatrészek tárolására
  • Az összes Facom-modullal kompatibilis fiókok
  • Kompatibilis az összes oldalsó JET tartozékkal

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 30