simmill QX Tárcsás maró, tárcsás maró, horonymarás, DS=63, w=6, tmax=15, R=0

Cikkszám: Q63.0600.000 GY X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám Q63.0600.000 GY X800
EAN / GTIN 4069769218367
Gyártó száma BCZ4X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill QX tárcsás marógépek
Tárcsafúró, horonymaró
DS=63, w=6, tmax=15, R=0

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 15,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 5,90 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18
  • w = 6,0 mm (tűrés +0,02)