Kézi ütvecsavaros csavarkulcs bitekkel, 13 db.

Cikkszám: NS.263M
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NS.263M
EAN / GTIN 3148515103704
Gyártó száma NS.263M
L-szám L60130 6970
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Választék 5/16″ IMPACT - Bits Series 2, kézi ütvecsavarozó, csatlakozó, műanyag doboz, 13 tlg.

Tartalom:

  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT bitek 5/16″ sorozat ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Impact csatlakozó 5/16″ bitekhez: NS.236A
  • Kézi ütvecsavarozó 1/2″: NS.260A
  • Műanyag tok: BP.115
  • Műanyag betét: PL.49A