Nyomatékszorzó 6000 Nm

Cikkszám: NP.600B
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NP.600B
EAN / GTIN 3148518184786
Gyártó száma NP.600B
L-szám L60130 4057
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Erőteljes meghúzás és lazítás külső áramforrás nélkül
  • Állandó áttétel: 25: 1
  • Biztonság: belépő nyomatékkorlátozó
  • Hátrameneti stop
  • 2 ellenállástartóval
  • egyenes és hajlított
  • és egy tartalék hajtásDerékszöggel, valamint egy megfelelőségi nyilatkozattal szállítva.

Jellemző:

  • A [mm]: 271
  • B [mm]: 154
  • C [mm]: 351
  • d [mm]: 119
  • Billenőkar: NP.400JC
  • Jobb kar: NP.400JD
  • Max. Teljesítmény [N.m]: 6000
  • Négyzet F: 1″1/2
  • Négyzet M: 1/2
  • [kg]: 10.60