Nyomatékszorzó 1000 Nm

Cikkszám: NP.100B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NP.100B
EAN / GTIN 3148518184359
Gyártó száma NP.100B
L-szám L60130 7273
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Erőteljes meghúzás és lazítás külső áramforrás nélkül
  • Állandó áttétel: 25: 1
  • Biztonság: belépő nyomatékkorlátozó
  • Hátrameneti stop
  • 2 ellenállástartóval
  • egyenes és hajlított
  • és egy tartalék hajtásDerékszöggel, valamint egy megfelelőségi nyilatkozattal szállítva.

Jellemző:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Billenőkar: NP.250JC
  • Jobb kar: NP.250JD
  • Max. Teljesítmény [N.m]: 1000
  • Négyzet F: 3/4
  • Négyzet M: 1/2
  • [kg]: 3.00