IMPACT-Bit sorozat 3 Torx T55

Cikkszám: NEX.55A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NEX.55A
EAN / GTIN 3148510340760
Gyártó száma NEX.55A
L-szám L60130 6688
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációnak megfelelően
  • Kézi ütvecsavarozókkal való használatra
  • csiszoltan

Jellemző:

  • A [mm]: 11.17
  • L [mm]: 50
  • Torx [sz.]: T55
  • Sz.: T.55
  • [g]: 38