simmill K2 marófej, acél, marófej, dongatartó, vágóél=50 mm, D=22 mm, fogazat=50 mm, fogazat=22 mm, fogazat=50 mm

Cikkszám: MK2.A.80.0050.08.06.IC R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám MK2.A.80.0050.08.06.IC R
EAN / GTIN 4069769207675
Gyártó száma AW0H
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill K2 Vágófej
Acél, marófej, maróvesszőtartó
Vágási mélység = 50 mm, D = 22 mm, fogazás =

Műszaki paraméterek:

  • h = 40,0 mm
  • Csavarhúzó = T10F
  • tmax = 3,0 mm
  • ZEFP = 8
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • ØDS = 50,0 mm
  • ØD3 = 22,0 mm
  • Csavar = ATKK