simturn AX maró, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, Dmin=M10 mm, P=1, L2=25

Cikkszám: MA4.MT10.02.25.08 AM X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA4.MT10.02.25.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769205206
Gyártó száma AZ3QX800
L-szám L23830 1165
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Metr. ISO menetmarás, teljes profil
Dmin=M10 mm, P=1, L2=25

Műszaki paraméterek:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Névleges menetátmérőtől = 8,59 mm
  • w = 0,12 mm
  • Szabványos menet = Nem / Nem
  • Menetmérettől = M10
  • ØD1 = 5,40 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDS = 6,8 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm
  • S = 0,6 mm