Csatlakozó fogó L.230mm fej krómozott

Cikkszám: L60010 4093
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 4093
EAN / GTIN 4018754199341
Gyártó száma 65765231
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Alkalmas csavaros csatlakozók, pl. Cannon csatlakozók lazítására vagy meghúzására
  • Érzékeny könnyűfém és csőszerelvények megmunkálásához
  • 4 irányban állítható csúszócsukló
  • cserélhető műanyag pofákkal
  • Króm ötvözött acél
  • Műanyag bevonattal ellátott fogantyúk

Jellemző:

  • Fej: krómozott
  • A fogantyú: műanyag bevonattal
  • Hosszúság mm (L): 230 mm
  • Súly: 288 g
  • Szélesség mm (b): 68 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz