JLS3 szekrény 2m 2 üvegajtó piros

Cikkszám: JLS3-A1000PV
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-A1000PV
EAN / GTIN 3662424108938
Gyártó száma JLS3-A1000PV
L-szám L60130 106286
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 2 üvegajtó
  • Az átlátszó ajtóknak köszönhetően gyorsan ellenőrizheti a tartalmat és a tisztaságot.
  • Az ajtók 10 000 nyitási/zárási ciklusra vannak tesztelve.
  • 3 epoxi festett, állítható magasságú polc (100 mm-es lépésekben), 100 kg terhelhetőséggel.
  • Kulcsos zárás, 2 ponton felül és alul.
  • Az első és hátsó szegélylécek könnyen eltávolíthatók a bútorok alatti tisztításhoz vagy a bútorok raklapkocsival történő mozgatásához.

Jellemző:

  • Általános méretek: H. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
  • Súly: 85kg