Teljesen acél csavaros szorító GZ-2K 500/120

Cikkszám: GZ50-2K
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GZ50-2K
EAN / GTIN 4008158034188
Gyártó száma GZ50-2K
L-szám L80070 20
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően
  • Legnagyobb biztonság az egyenes erőátvitelnek köszönhetően a csúszóféknél
  • Akár 6000 N szorítóerő
  • Edzett és edzett csúszó- és fixfék a rugalmas és rugalmas szorításhoz
  • Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú
  • Szerszám nélkül cserélhető nyomólemezek (80 mm torokmélységtől).

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 28x11 mm
  • Wingspan: 500 mm

Előny:

A legnagyobb stabilitás
  • Az optimalizált profilforma nagyobb szorítóerőt biztosít rövidebb idő alatt, nagyobb stabilitás és biztonság mellett. Az egy darabból kovácsolt, öntött nyomólemezzel ellátott rögzített konzol edzett és horganyzott, így rendkívül ellenálló és torzionálisan merev.
Kovácsolt csúszó konzol
  • A kovácsolt edzett acélból készült U-alakú csúszka maximális biztonságot garantál az egyenes vonalú erőátvitel révén, és ellenáll a legnagyobb terheléseknek is. Ebben bármikor megbízhat.
Cserélhető nyomólemez
  • A szerszámmentes, cserélhető nyomólemez még nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi munkához. Ez nagyon Egyszerű, és gyorsan cserélhető.
Egyenletes forgású orsó
  • A trapézmenettel ellátott felületkezelt orsó különösen sima futású és nem dönthető meg. A még hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt