Esztergalapka nagyoláshoz CNMG, HBT130, Méret / darabszám: 120408/50

Cikkszám: GG2576 120408/50
Ár beállítása 50 Darab (3,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MR
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 120 mm/min
Tartalom 250218 HBT130
Váltólapka ISO kód CNMG120408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2576 120408/50
EAN / GTIN 4067263094166
Gyártó száma GG2576 120408/50