simcut BF szorítótartó, acél, hagyományos hornyolás, D=25 mm, D1=58 mm

Cikkszám: F10.SB25.56 ZB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F10.SB25.56 ZB
EAN / GTIN 4069769176599
Gyártó száma ASCV
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF szorítótartó
Acél, hagyományos hornyolás
D=25 mm, D1=58 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD2 = 35,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Csavar = ATKH
  • Cserehüvely = F10.1225.56 SB
  • Csere befogótartó = F10.05.56.12
  • SW = 23,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L1 = 94,5 mm