Bit sorozat 2 - hosszú Torx T25

Cikkszám: EX.225L
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EX.225L
EAN / GTIN 3148510258225
Gyártó száma EX.225L
L-szám L60130 10341
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikáció szerint
  • Kézi csavarozáshoz

Jellemző:

  • d [mm]: 5.6
  • L [mm]: 70
  • Torx [szám]: T25
  • [g]: 25