simturn® DX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D09.0055.02.09 YER X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám D09.0055.02.09 YER X800
EAN / GTIN 4069769104912
Gyártó száma AWF8X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn® DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 5,50 mm
  • S = 3,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • a = 8,60 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. furat) = 9,0 mm
  • tmax = 0,50 mm