simcut F5 indexelhető betét, menetforgácsoló betét HA menethez, P=1 mm

Cikkszám: CF5.100.HA.02 M GX79
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám CF5.100.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094428
Gyártó száma AUK7GX79
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut F5 vágóbetét
Menetpörgető betét HA menethez
P=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 3,1 mm
  • h1 = 0,40 mm
  • b = 4,1 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,0 mm