Acélcsöves rakodókocsi

Cikkszám: B1328L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám B1328L
EAN / GTIN 4017976841328
Gyártó száma B1328L
L-szám L90080 1123
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézi, acéllemezből készült vödörrel, stabil hegesztett konstrukció, porszórtan bevonva, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt, légrugós kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 801
Teljes magasság (mm): 1600
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85