Csavarhúzó alacsony feszültségű érzékelővel

Cikkszám: AV.HT1CPB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Gyártó jelölése AV.HT1C
Minőségi- és vizsgálati pecsét Geprüfte Sicherheit
Energiaellátás nincs energiaellátás
Kijelző LED
Mérési eljárás RMS
Mérőfeszültség min., feszültségmérés 110 V
Mérőfeszültség max., feszültségmérés 250 V
Megjelenítés (AC) min. 110 V
Megjelenítés (AC) max. 250 V
Termék fajtája feszültségvizsgáló
Mérési változatok feszültségmérés
Áram típus váltóáram (AC)
Kábellel nem
Kijelzővel nem
Ház anyaga Műanyag
Hossz 140 mm
Súly 20 g

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AV.HT1CPB
EAN / GTIN 3662424073885
Gyártó száma AV.HT1CPB
L-szám L60130 10801
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági védelem, szélesség: 5 mm.
  • Inspekciós lámpa.
  • Átlátszó nyél.
  • Kés króm-vanádium acélból.
  • Késvég foszfátból, fekete, edzett.
  • AV.HT1C: Standard modell.
  • AV.HT2C: Feszítővel ellátott modell.
  • Elismerés: VDE-GS.

Jellemző:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20