Csavarhúzó PROTWIST Tx Plus IP15

Cikkszám: ATXP15X75
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ATXP15X75
EAN / GTIN 3662424097782
Gyártó száma ATXP15X75
L-szám L60130 10133
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Megfelel a Torx® specifikációknak.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 3.26
  • D1xL1[mm]: 3.5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: IP15
  • [G]: 61