LUKAS HGS 03.040 spirálhornyú gravírkés 1,5x15 mm / GSL 40 mm

Cikkszám: A1300484071
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A1300484071
EAN / GTIN 4027497010004
Gyártó száma A1300484071
L-szám L50490 28
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a hajtóműbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes tengelytörés a kiváló minőségű acéltengelynek köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára optimálisan illeszkedik a hajtogatógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Jellemző:

Teljes hossz: 40 mm
Vésőszerszám: Pontos félbevágás
Szárhossz: 25 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 15 mm
Szerszám átmérő: 1,5 mm

Előny:

A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható

Alapanyag:

Acél
Alumínium
rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Eltávolítás: -
Finom csiszolás: -
Marás: jól alkalmazható
Gravírozás: jól alkalmazható
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez