simcut BA Vágóbetét, hatszögletű hüvelyprofilok hornyolása, 2,5 mm és 2,5 mm közötti kulcsszélességhez

Cikkszám: A06.H025.05.20 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A06.H025.05.20 B X800
EAN / GTIN 4069769070989
Gyártó száma AXU7X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hatszögletes hüvelyprofilok hornyolása
2,5 mm és 2,5 mm közötti kulcsszélességhez

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm
  • SW = 2,5 mm-ig
  • SW = 2,5 mm-től
  • L2 = 4,5 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm