simcut BA vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása ANSI B17.2-1967 szerint, w=2,434 mm, w=2,381 mm, R=0,102 mm

Cikkszám: A06.0238.12.10 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A06.0238.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769063592
Gyártó száma A619X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása az ANSI B17.2-1967 szerint
w=2,434 mm, w=2,381 mm, R=0,102 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmaxE = 1,471 mm
  • R = 0,102 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • w = 2,434 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • b = 2,381 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz