simturn AX szorítótartó, dupla kivitel, kerek szár, belső megmunkálás, acélszár, D=20 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Cikkszám: A06.0020.0140.A06
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.0020.0140.A06
EAN / GTIN 4069769052695
Gyártó száma AGXT
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX késszár
Dupla kivitel, kerek szár, belső megmunkálás
Acélszár, D=20 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDa = 6,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Csavar = ATKW
  • SW = 17,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 140,0 mm