simmill 9W4 maróbetét, horony-, elválasztó- és horonymarás, w=1,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Cikkszám: 9W4.0150.010.50 GY X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9W4.0150.010.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769002614
Gyártó száma A7GNX500
L-szám L23830 829
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 9W4 maróbetét
Nútmarás, osztás és horonymarás
w=1,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 50,0 mm
  • S = 6,450 mm
  • ZEFP = 12
  • R = 0,10 mm
  • w = 1,50 mm (tűrés ±0,01)
  • w1 = 1,40 mm
  • tmax = 16,50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz