Nyomócsavar, fekete

Cikkszám: 99671
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 99671
EAN / GTIN 4020772099671
Gyártó száma 99671
L-szám L30100 337
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Fekete rápattintható csavar a nyitott karokhoz,
Matt fekete, anyával, tárcsaelemmel, U-alátéttel, 6kt anyával és csavarral, vulkanizált nyomáselemmel, olajálló neoprénből, az érzékeny munkadarabok védelme érdekében. keménység 85 Shore A, szilikonmentes. Erősségi osztály 8,8.

Jellemző:

  • Méret: 1
  • M x l: M5x38,0
  • D: 13
  • D1: 10
  • L3: 17,0-24
  • Súly: 11 g