{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 2 mm | |
Szekrényház belső teherbírása | 4 000 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 500 mm | |
Szélesség | 1 120 mm | |
Mélység | 1 370 mm | |
Hasznos magasság | 2 390 mm | |
Hasznos szélesség | 920 mm | |
Hasznos mélység | 1 350 mm | |
Maximálisan felszerelhető kihúzható polc/polclap | 4 | |
Tetőrész teherbírás | 500 kg | |
Mezőterhelés (egy mező) | 4 000 kg | |
Raklap tárolás | Hosszanti raklap tárolás | |
Termék fajtája | Nagy teherbírású polc |
Cikkszám | 993000 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197521859 |